| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-SET1515 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: SIEHE SL EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Das Set beinhaltet: 1x TAID Professional 20 kg Vollwaschmittel. Bewährte Profiqualität ideal für Großverbraucher. Es ist hochwirksam in allen Temperaturbereichen (30-95°C) sowie bei allen Wasserhärten (<8,5 bis >14°dH). Es enthält Silikat zur Verbesserung der Waschwirkung und zum Schutz vor vor Korrosion der Waschmaschinenteile. Außerdem eignet es sich für viele Gewebearten z.B. synthetische Gewebe, Baumwolle und Kochwäsche aus Baumwolle, verschiedene Mischgewebe etc. 1x Wäscheleine Kunststoff 30 m, farblich sortiert 1x Wäscheklammern mehrfarbig aus Kunststoff 50 Stück, im Blockformat, 7 cm und 2x Wäschenetze 50x60 cm für Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis(e): | H315: Verursacht Hautreizungen. | H319: Verursacht schwere Augenreizung. | Art: | im Set | Inhalt: | 20 kg |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschmittel Kapseln, Waschpulver, Wäsche-Klammern, Wäscheklammern, Wäsche-Leine, Wäscheleine, Wäsche-Netz, Wäschenetz, wäscheleine 30m, wäsche klammern, vollwaschmittel 20 kg, Waschmittel & Reinigung von Textilien, ReinigungsBerater, Pulverwaschmittel, Waschmittelpulver, Kompaktwaschpulver, Universalwaschmittel, Waschhilfsmittel |
| | |
| |