Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suppe Heisse Tasse Hähnchencreme 63 g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1096579
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1096579
Artikel-Nr.:
     94QG7-1096579
Hersteller:
     Continental Foods
Herst.-Nr.:
     R03923
EAN/GTIN:
     4037300039238
Suchbegriffe:
Eintopf
Fertig-Suppe
Fertigsuppe
Instant-Suppe
Heisse Tasse Suppe Hähnchencreme 3 Stück. Anzahl der Portionen: 3. Bestandteile: Modifizierte Kartoffelstärke, Palmöl, Zwiebeln, Glukosesirup, Jodsalz, Kartoffelstärke, Hefeextrakt (enthält BARLEY), Aroma (enthält WHEAT, BARLEY, MILK und Sellerie), MILK SUGAR, MILK PROTEIN, Emulgator: Mono- und Diglyceride von Fettsäuren, 0,9 % Chi. Breite: 93 mm. Geschmack: Hähnchencreme. Gewicht: 63 g. Höhe: 127 mm. Lieferumfang: 3 x Heiße Tasse. Marke: Heisse Tasse. Tiefe: 33 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
63 g
Höhe:
127 mm
Breite:
93 mm
Tiefe:
33 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 0,46334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,79*
€ 2,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,03*
€ 2,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,88*
€ 2,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,78*
€ 1,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,73*
€ 1,85
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,39*
€ 1,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.