Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kekse pick up 40570 Schokolade Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183540
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1183540
Artikel-Nr.:
     94QG7-1183540
Hersteller:
     Bahlsen
Herst.-Nr.:
     40570
EAN/GTIN:
     4017100040573
Suchbegriffe:
Butter-Kekse
Butterkekse
Doppel-Kekse
Doppelkekse
pick up Kekse 40570. Farbe: Mehrfarbig. Tiefe: 23. Höhe: 180mm. Im Lieferumfang enthalten: 100 x Kekse. Breite: 230mm. Produkttyp: Kekse. Gewicht: 1360g. Schokolade mit: Milchschokoladentafel (29 %) mit Milchcremefüllung (11 %) im Gebäck. Sandwich und Milchschokoladentafel (41 %) im Gebäck-Sandwich.. Geschmack: Schokolade. Zutaten: Zutaten:WEIZENMEHL, Zucker, Kakaobutter, Palmöl, Kakaomasse, VOLLMILCHPULVER, Glukosesirup, MAGERMILCHPULVER, BUTTERREINFETT, Backtriebmittel: Natriumcarbonate, Diphosphate; Salz, Emulgator: Lecithine (SOJA); Molkenerzeugnis (MILCH), Aromen (MILCH), Stärke (WEIZEN), gemahlene HASELNÜSSE, Säuerungsmittel: Citronensäure; HÜHNEREIGELBPULVER. Anzahl der Mengen: 100.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1360 g
Farbe:
Mehrfarbig
Höhe:
180 mm
Breite:
230 mm
Tiefe:
230 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
pro Stück
€ 5,95*
ab € 17,68*
€ 23,39*
1 Tag
31
pro Stück
€ 5,49*
ab € 17,80*
€ 23,41*
1 Tag
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 23,63*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 18,54*
€ 24,94*
Lager 94QG7
44
pro Stück
€ 2,90*
ab € 19,46*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,29*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,12*
€ 26,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,70*
€ 26,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,76*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,92*
€ 24,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,46*
€ 20,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahlsen
40770
ab € 12,664*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.