Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge ÖKI 11186 Ohne Fenster DIN B6 Nassklebend Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184475
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1184475
Artikel-Nr.:
     94QG7-1184475
Hersteller:
     Oesterr. Kuvertindustrie
Herst.-Nr.:
     45617
EAN/GTIN:
     9002222145614
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
ÖKI Briefumschläge. Farbe: Weiß. Material: Papier. Lieferumfang: Briefumschläge 100 Stück. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN B6. Gewicht: 434 g. Höhe: 176 mm. Tiefe: 120 mm. Innendruck: Nein. Verschlussart: Gummiert.
Weitere Informationen:
Gewicht:
434 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
176 mm
Tiefe:
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,094* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,40*
€ 15,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,35*
€ 14,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,08*
€ 14,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,40*
€ 11,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.