| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-1185347 Herst.-Nr.: 528399 EAN/GTIN: 4061445283980 |
| |
|
| | |
| Eduscho Gemahlener Kaffee 528399. Farbe: Mehrfarbig. Tiefe: 400. Höhe: 3100. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Gemahlender Kaffee 500g. Produktlinie: Professional Mild. Breite: 1750. Produkttyp: Gemahlener Kaffee. Gewicht: 500gr. Röstgrad des Kaffees: Leicht. Kaffee-Typ: Gemahlen. Kaffeebohnen: Arabica. Entkoffeiniert: Koffeinhaltig. Art der packung: Beutel. Kaffee Intensität: 3/6. Kaffee Steuer Gewicht: 0.5. Geschmack: Mild-elegant im Geschmack. Zutaten: 100% Röstkaffee. Nachfüllen: Nein. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 500 g | Farbe: | Mehrfarbig | Höhe: | 3100 mm | Breite: | 1750 mm | Tiefe: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 7,48* | € 10,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,49* | ab € 7,51* | € 10,92* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 7,02* | € 11,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 7,42* | € 11,14* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 7,87* | € 11,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Gramm (ab € 0,01574* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|