Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Briefumschläge Ohne Fenster DL 220 (B) x 110 (H) mm Selbstklebend Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187118
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187118
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187118
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1187118
EAN/GTIN:
     8717868203802
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Viking. Produkttyp: Briefumschläge. Umschlagtyp: Ohne Fenster. Umschlagmaterial: Papier. Standardisiertes Umschlagformat: DL. Fenster: Nein. Material: Papier. Papierstärke: 75 g/m². Hotmelt: Nein. Format: DL. Verschlussart: Selbstklebend. Maße: 220 x 110 mm (B x H). Farbe: Weiß. Menge: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
420 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
110 mm
Breite:
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0178* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,00*
€ 3,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,35*
€ 2,80
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,78*
€ 2,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.