Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Briefumschläge Mit Fenster DL 220 (B) x 110 (H) mm Selbstklebend Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187120
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187120
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187120
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1187120
EAN/GTIN:
     8717868203758
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Viking Briefumschlag. Produkttyp: Briefumschläge. Umschlagtyp: Mit Fenster. Umschlagmaterial: Papier. Standardisiertes Umschlagformat: DL. Fenster: Ja. Fensterposition: Unten links. Material: Papier. Papierstärke: 75 g/m². Hotmelt: Nein. Format: DL. Verschlussart: Selbstklebend. Fenstergröße: 45 x 90. Maße: 220 x 110 mm (B x H). Farbe: Weiß. Menge: 100 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
398 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
110 mm
Breite:
220 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,98*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0198* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,35*
€ 3,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,59*
€ 3,08
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.