Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking B4 Abziehstreifen Briefumschläge Braun 353 (B) x 250 (H) mm Ohne Fenster


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187127
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1187127
Artikel-Nr.:
     94QG7-1187127
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     1187127
EAN/GTIN:
     8717868203864
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Viking. Produkttyp: Briefumschläge. Umschlagtyp: Ohne Fenster. Umschlagmaterial: Papier. Standardisiertes Umschlagformat: DIN B4. Fenster: Nein. Material: Papier. Papierstärke: 120 g/m². Hotmelt: Nein. Format: DIN B4. Verschlussart: Haftklebend. Maße: 353 x 250 mm (B x H). Farbe: Braun. Menge: 250 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6129 g
Farbe:
Braun
Höhe:
250 mm
Breite:
353 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,08892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,68*
€ 36,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 30,53*
€ 36,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,25*
€ 34,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,29*
€ 33,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,39*
€ 32,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,23*
€ 26,45
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.