Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAX 2 Löcher Locher Metall 40 Blatt 518 Blau DIN A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1192123
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1192123
Artikel-Nr.:
     94QG7-1192123
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     0-518-14
EAN/GTIN:
     9014400190736
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
SAX Locher 518. Material: Metall. Anschlagschiene: Ja. Anzahl gestanzter Löcher: 2 Löcher. Farbe: Blau. Grundfarbe: Blau. Lochabstand: 75 mm. Oberteilverriegelung: Nein. Stanzleistung: 40 Blatt. Tiefe: 60 mm. Breite: 100 mm. Höhe: 135 mm. Gewicht: 834 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
834 g
Farbe:
Blau
Höhe:
135 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.