Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cappuccino Senseo 216682 Medium 8 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200767
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1200767
Artikel-Nr.:
     94QG7-1200767
Hersteller:
     Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     216682
EAN/GTIN:
     8711000556078
Suchbegriffe:
Automaten-Cappuccino
Automatencappuccino
Bio-Kaffee
Biokaffee
Farbe: Beige. Tiefe: 80. Höhe: 125. Im Lieferumfang enthalten: 8 x Cappuccino Pads. Breite: 142. Produkttyp: Cappuccino. Gewicht: 1420. Kaffee-Röstgrad: Mittel. Kaffee-Typ: Pads. Entkoffeiniert: Koffeinhaltig. Interne Verpackungsart: Beutel. Kompatibilität: Geeignet für Pad-Maschinen. Geschmack/Mischung: Typ Cappuccino. Geschmack: Intensiver, vollmundiger Kaffee mit einer cremigen Schaumschicht und einer leicht süßen Note. Zutaten: Zucker, gehärtetes Kokosfett, Glukosesirup, Instantkaffee 13%, Magermilchpulver, Stabilisatoren (E340, E452), Milcheiweiß, Salz, Aromen, Trennmittel (E341, E551), Emulgator (E481). Anzahl der Mengen: 10x8.
Weitere Informationen:
Gewicht:
141 g
Farbe:
Beige
Höhe:
125 mm
Breite:
142 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
€ 5,49*
ab € 2,81*
€ 4,90*
17 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 2,99*
€ 5,13*
Lager 94QG7
unbekannt
€ 2,90*
ab € 3,47*
€ 5,76*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,76*
€ 6,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,89*
€ 5,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,67*
€ 5,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,49*
€ 4,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,32*
€ 4,62
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,47*
€ 3,71
pro Paket
1 Paket enthält 8 Stück (ab € 0,43375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.