Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milchpulver Ecrémé 4031762 Weiß 500g


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Jacobs Ecrémé Milchtopping, 500g Instant Magermilchpulver
Jacobs Ecrémé Milchtopping, 500g Instant Magermilchpulver
Jacobs Ecrémé Milchtopping, 500g Instant Magermilchpulver
Artikel-Nr.:
     94QG7-1276293
Hersteller:
     Douwe Egberts
Herst.-Nr.:
     4031762
EAN/GTIN:
     8711000508633
Suchbegriffe:
Automatenmilch
Milch-Pulver
Milchpulver
Trocken-Milch
Ecrémé Milchpulver 4031762. Farbe: Weiß. Tiefe: 351mm. Höhe: 256mm. Im Lieferumfang enthalten: 1 x Milchpulver 500g. Breite: 232mm. Produkttyp: Milchpulver. Gewicht: 500g. fettgehalt: 0.8. Zutaten: Magermilchpulver.
Weitere Informationen:
Gewicht:
500 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
256 mm
Breite:
232 mm
Tiefe:
351 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 94QG7
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 4,86*
€ 7,61*
10
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 7,66*
2 Tage
41
1
€ 7,90*
ab € 5,338*
€ 8,278*
4 Tage
150
1
Frei Haus
ab € 6,12*
€ 25,92*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 7,61*
€ 8,14
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,62*
€ 7,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,33*
€ 6,77
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 6,17*
€ 6,60
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 5,94*
€ 6,36
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 4,86*
€ 5,20
pro Beutel
1 Beutel enthält 0,5 Kilogramm (ab € 9,72* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.