Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mineralwasser Earth Water 72306 500ml Still


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280704
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1280704
Artikel-Nr.:
     94QG7-1280704
Hersteller:
     Earth Concepts
Herst.-Nr.:
     72306
EAN/GTIN:
     8719992099252
Suchbegriffe:
Mineral-Wasser
Mineralwasser
Wasser
mineralwasser still 0,5l
Earth Water Mineralwasser 72306. Farbe: Blau. Tiefe: 500mm. Höhe: 1900mm. Im Lieferumfang enthalten: 24 x Mineralwasser Still Tetra Pak 50cl. Modell: 72306. Produktlinie: Still. Breite: 500mm. Produkttyp: Mineralwasser. Gewicht: 520g. Geschmack: Wasser. Zutaten: Mineralwasser Still.
Weitere Informationen:
Gewicht:
520 g
Farbe:
Blau
Höhe:
1900 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: mineral wasser, mineralwasser 0,5l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 7.920 Milliliter (ab € 0,00185* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,38*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 21,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,26*
€ 19,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 15,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.