Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking DL Abziehstreifen Briefumschläge Weiß 220 (B) x 110 (H) mm Ohne Fenster


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2026865
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2026865
Artikel-Nr.:
     94QG7-2026865
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2026865
EAN/GTIN:
     8717868030118
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Viking Briefumschläge 30005739 1000 Stück. Breite: 220 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DL. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 110 mm. Innendruck: Nein. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 1000 x Briefumschläge. Marke: Office Depot. Material: Papier. Papiergewicht: 80 g/m². Qualität Briefumschlag: Premium. Standard-Umschlagformat: DL. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Abziehstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
110 mm
Breite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang ohne fenster weiß 80g, briefumschlag c5/6, briefumschläge c5/6 ohne fenster, OFFICE DEPOT, BRIEFUMSCHLÄGE, BRIEFUMSCHLAG, KUVERT, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, COUVERT, BRIEFKUVERT, BRIEFCOUVERT, BRIEF, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,43*
€ 38,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,23*
€ 38,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,79*
€ 36,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,92*
€ 35,60
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,96*
€ 34,46
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,69*
€ 28,19
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.