Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking B4 Abziehstreifen Briefumschläge Weiß 250 (B) x 353 (H) mm Ohne Fenster


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2062424
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2062424
Artikel-Nr.:
     94QG7-2062424
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2062424
EAN/GTIN:
     8717868031474
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Viking Briefumschläge 30007417 250 Stück. Breite: 250 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN B4. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Nein. Höhe: 353 mm. Innendruck: Ja. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 250 x Briefumschläge. Marke: Viking. Material: Papier. Papiergewicht: 120 g/m². Qualität Briefumschlag: Premium. Standard-Umschlagformat: B4. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Abziehstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
353 mm
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche b4 ohne fenster 120g, b4 briefkuvert, b4 briefumschlag weiss, VERSANDTASCHE, VERSAND, TASCHE, UMSCHLAG, BRIEF, COUVERT, BRIEFUMSCHLÄGE, BRIEFUMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,09184* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,74*
€ 37,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 31,20*
€ 37,13
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,94*
€ 35,63
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,11*
€ 34,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,96*
€ 27,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.