Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Briefumschläge Mit Fenster C5 229 (B) x 162 (H) mm Selbstklebend


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2076062
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2076062
Artikel-Nr.:
     94QG7-2076062
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2076062
EAN/GTIN:
     8717868032037
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Viking Versandtaschen mit Fenster. Verschluss: Selbstklebend. Material: Kraftpapier. Format: C5. Maße (H x B): 16,2 x 22,9 mm. Grammatur: 90 g/qm. Farbe: Braun. Packung: 500 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Höhe:
162 mm
Breite:
229 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5, C5 Briefumschlag, C5 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C5, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, versandtasche c5 90g mf sk natronbraun, c5 fensterbriefumschlag, c5 fensterbriefumschlag haftklebung, 6876, COUVERT, BRIEFUMSCHLÄGE, BRIEF, BRIEFUMSCHLAG, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,14*
€ 29,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,86*
€ 29,58
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,79*
€ 28,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,08*
€ 27,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,49*
€ 26,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,06*
€ 21,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.