Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking B4 Abziehstreifen Briefumschläge Weiß 250 (B) x 353 (H) mm Ohne Fenster


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2095176
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2095176
Artikel-Nr.:
     94QG7-2095176
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2095176
EAN/GTIN:
     8717868032891
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Viking Briefumschläge 30007351 100 Stück. Breite: 250 mm. Falte: 40 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN B4. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 353 mm. Innendruck: Ja. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 100 x Briefumschläge. Marke: Viking. Material: Kraftpapier. Papiergewicht: 150 g/m². Qualität Briefumschlag: Standard. Standard-Umschlagformat: B4. Umschlagmaterial: Kraftpapier. Verschlussart: Abziehstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
353 mm
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltentasche b4 weiss ohne fenster 40mm, b4 briefkuvert, b4 briefumschlag weiss, OFFICE DEPOT, FALTENTASCHE, FALTENTASCHEN, VERSANDTASCHE, VERSANDTASCHEN, KUVERT, BRIEFUMSCHLAG, BRIEFUMSCHLÄGE, COUVERT, BRIEF, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGEFALTENVERSANDTASCHEN, FALTENVERSANDTASCHE, FALTENUMSCHLÄGE, VERSANDTASCHE FALZ, VERSANDTASCHEN FALTE, BRIEFUMSCHLÄGE FALZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,77*
€ 40,19
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,45*
€ 39,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,89*
€ 37,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,05*
€ 36,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,03*
€ 35,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,46*
€ 29,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.