| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2096032 Herst.-Nr.: 2096032 EAN/GTIN: 8717868032907 |
| |
|
| | |
| Viking Faltenversandtaschen 100 Stück. Breite: 250 mm. Falte: 40 mm. Farbe: Braun. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN B4. Grundfarbe: Braun. Hotmelt-Haftverschluss: Nein. Höhe: 353 mm. Innendruck: Nein. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 100 x Faltenversandtaschen. Marke: Viking. Material: Papier. Papiergewicht: 130 g/m². Qualität Faltenversandtasche: Standard. Standard-Umschlagformat: B4. Umschlagmaterial: Kraftpapier. Verschlussart: Abziehstreifen. Weitere Informationen: | | Farbe: | Braun | Höhe: | 353 mm | Breite: | 250 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Falten-Versandtaschen, Faltentasche, Faltentaschen, Faltenversandtasche, Seitenfaltentasche, faltentasche b4 braun 130 g/m² falte 40mm, b4 briefkuvert, b4 briefumschlag braun, 1501, COUVERT, BRIEFUMSCHLÄGE, BRIEF, BRIEFUMSCHLAG, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGEFALTENVERSANDTASCHEN, FALTENVERSANDTASCHE, FALTENTASCHEN, FALTENTASCHE, FALTENUMSCHLÄGE, VERSANDTASCHE FALZ, VERSANDTASCHEN FALTE, BRIEFUMSCHLÄGE FALZ |
| | |
| |