Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Stahlwolle Edelstahl 60 g 28 x 8 cm Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2552178
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2552178
Artikel-Nr.:
     94QG7-2552178
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     139094
EAN/GTIN:
     8715268139042
Suchbegriffe:
Metalltopfreiniger
Scheuerspirale
Spiraltopfreiniger
Stahlschwamm
BETRA Stahlwolle Edelstahl 60 g 10 Stück. Breite: 280 mm. Farbe: Silber. Gewicht: 604 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 80 mm. Lieferumfang: 10 x Topfreiniger. Länge: 170 mm. Länge (m): 0.17 m. Marke: BETRA. Material: Edelstahl.
Weitere Informationen:
Gewicht:
604 g
Farbe:
Silber
Höhe:
80 mm
Breite:
280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,92* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,33*
€ 15,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,24*
€ 15,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,41*
€ 14,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,37*
€ 13,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.