Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Whiteboard Magnetisch Lackierter Stahl Einseitig 60 (B) x 45 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2655702
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2655702
Artikel-Nr.:
     94QG7-2655702
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2655702
EAN/GTIN:
     8717868034833
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard email 60cm x45cm
Viking Whiteboard Standard. Ausführung: Magnethaftend. Befestigungsart(2): Wandmontage. Board Usage: Regelmäßiger Gebrauch. Breite: 600 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 1551 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 2655702. Höhe: 450 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1 x Whiteboard inkl. Stiftablage und Befestigungsmaterial. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Aluminium. Material Rahmen(2): Aluminium. Nutzfläche: Einseitig. Selbsthaftend: Ja. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Stahl.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1551 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, 7002194, WHITEBOARD, WHITEBOARDS, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL, WITHEBORDWHITEBOARD, WITHEBORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.