Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Whiteboard Magnetisch Lackierter Stahl Einseitig 90 (B) x 60 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2655871
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2655871
Artikel-Nr.:
     94QG7-2655871
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2655871
EAN/GTIN:
     8717868034840
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Viking Whiteboard Standard. Ausführung: Magnethaftend. Befestigungsart(2): Wandmontage. Board Usage: Regelmäßiger Gebrauch. Breite: 900 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 1820 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 2655871. Höhe: 600 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1 x Whiteboard,1 x Stiftablage,1x Befestigungsmaterial. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Aluminium. Material Rahmen(2): Aluminium. Nutzfläche: Einseitig. Selbsthaftend: Ja. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Stahl.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1820 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard emailliert 90 x 60 cm, magnet board, magnetboard whiteboard, 7002196, WHITEBOARD, WHITEBOARDS, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL, WITHEBORDWHITEBOARD, WITHEBORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.