Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Whiteboard Magnetisch Lackierter Stahl Einseitig 120 (B) x 90 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2655966
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2655966
Artikel-Nr.:
     94QG7-2655966
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2655966
EAN/GTIN:
     8717868034857
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Viking Whiteboard Standard. Ausführung: Magnethaftend. Befestigungsart(2): Wandmontage. Board Usage: Regelmäßiger Gebrauch. Breite: 1200 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 5585 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 2655966. Höhe: 900 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1 x Whiteboard,1 x Stiftablage,1 x Befestigungsmaterial. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Aluminium. Material Rahmen(2): Aluminium. Nutzfläche: Einseitig. Recycled: Nein. Selbsthaftend: Ja. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Stahl.
Weitere Informationen:
Gewicht:
5585 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
900 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnethaftend 120 x 90 cm, magnet board, magnetboard whiteboard, 7002195, WHITEBOARD, WHITEBOARDS, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL, WITHEBORDWHITEBOARD, WITHEBORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,96*
€ 55,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.