Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Whiteboard Magnetisch Lackierter Stahl Einseitig 180 (B) x 120 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2656411
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2656411
Artikel-Nr.:
     94QG7-2656411
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2656411
EAN/GTIN:
     8717868034871
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Viking Whiteboard Standard. Ausführung: Magnethaftend. Befestigungsart(2): Wandmontage. Board Usage: Regelmäßiger Gebrauch. Breite: 1800 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 14200 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 1200 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1 x Whiteboard inkl. Stiftablage und Befestigungsmaterial. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Aluminium. Material Rahmen(2): Aluminium. Nutzfläche: Einseitig. Recycled: Nein. Selbsthaftend: Ja. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Stahl.
Weitere Informationen:
Gewicht:
14200 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
1200 mm
Breite:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert, magnet board, magnettafel viking, 7002193, WHITEBOARD, WHITEBOARDS, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL, WITHEBORDWHITEBOARD, WITHEBORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,33*
€ 153,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,98*
€ 149,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,13*
€ 145,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.