Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Standard Whiteboard Wandmontiert Magnetisch Lackierter Stahl Einseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2656654
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2656654
Artikel-Nr.:
     94QG7-2656654
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2656654
EAN/GTIN:
     8717868034888
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Viking Whiteboard Standard. Ausführung: Magnethaftend. Befestigungsart(2): Wandmontage. Board Usage: Regelmäßiger Gebrauch. Breite: 1500 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 7635 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 1000 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Nein. Lieferumfang: 1 x Whiteboard inkl. Stiftablage und Befestigungsmaterial. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Aluminium. Nutzfläche: Einseitig. Selbsthaftend: Ja. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Stahl.
Weitere Informationen:
Gewicht:
7635 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
1000 mm
Breite:
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weisswandtafel 1500 x 1000 mm emailliert, magnet board, magnetboard whiteboard, 7008443, WHITEBOARD, WHITEBOARDS, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL, WITHEBORDWHITEBOARD, WITHEBORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.