Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Whiteboard Wandmontiert Magnetisch Emaille Einseitig 90 (B) x 60 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2656947
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2656947
Artikel-Nr.:
     94QG7-2656947
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2656947
EAN/GTIN:
     8717868034918
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Viking Whiteboard Superior. Ausführung: Emailliert. Befestigungsart(2): Wandmontage. Board Usage: Intensiver Gebrauch. Breite: 900 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 3611 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 2656947. Höhe: 600 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Ja. Lieferumfang: 1x Whiteboard. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Stahl. Nutzfläche: Einseitig. Selbsthaftend: Ja. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Emaille.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3611 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
600 mm
Breite:
900 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 90x60 cm, magnet board, magnetboard whiteboard, WHITEBOARD-TAFEL EMAILLIERT, OFFICE DEPOT, WHITEBOARDS, WHITEBOARDTAFELN, WHITEBOARDTAFEL OFFICE DEPOT, WHITEBOARD, MAGNETTAFEL, 848068, 13004905, 7002196, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL, WITHEBORDWHITEBOARD, WITHEBORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,32*
€ 57,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,69*
€ 44,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.