Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Whiteboard Wandmontiert Magnetisch Emaille Einseitig 120 (B) x 90 (H) cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2656988
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2656988
Artikel-Nr.:
     94QG7-2656988
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2656988
EAN/GTIN:
     8717868034925
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Viking Whiteboard Superior. Ausführung: Magnetisch Emailliert. Befestigungsart(2): Wandmontage. Board Usage: Intensiver Gebrauch. Breite: 1200 mm. Farbe: Weiß. Gewicht: 6957 g. Grundfarbe: Weiß. Hersteller-Nr.: 2656988. Höhe: 900 mm. höhenverstellbar: Nicht Höhenverstellbar. Kratzfest: Ja. Lieferumfang: 1 x Whiteboard inkl. Stiftablage und Befestigungsmaterial. Magnethaftend: Magnetisch. Marke: Viking. Material: Aluminium. Nutzfläche: Einseitig. Selbsthaftend: Ja. Stiftablage: Ja. Tafeloberfläche: Emaille.
Weitere Informationen:
Gewicht:
6957 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
900 mm
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 120x90cm, magnet board, magnetboard whiteboard, WHITEBOARD-TAFEL EMAILLIERT, OFFICE DEPOT, WHITBOARDS, WHITBOARDTAFELN, WHITEBOARDTAFEL OFFICE DEPOT, WHITEBOARD, MAGNETTAFEL, 848069, 848072, 7002195, WHITEBOARDS, WHITEBOARDWAND, WANDTAFEL, WEISSWANDTAFEL, WITHEBORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.