| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-2674247 Herst.-Nr.: 2674247 EAN/GTIN: 8717868035175 |
| |
|
| | |
| Viking Briefumschläge 30079298 500 Stück. Breite: 114 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN C5/C6. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Nein. Höhe: 229 mm. Innendruck: Nein. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 500 x Briefumschläge. Marke: Viking. Material: Papier. Papiergewicht: 80 g/m². Qualität Briefumschlag: Economy. Recycled: Nein. Standard-Umschlagformat: C6/5. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Selbstklebend. Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Höhe: | 229 mm | Breite: | 114 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, Briefumschlag C6/5, C6/5 Briefumschlag, DIN lang+, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschlag din lang ohne fenster sk weiß 80 g, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, COUVERT, BRIEFUMSCHLÄGE, BRIEF, BRIEFUMSCHLAG, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE |
| | |
| |