Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Briefumschläge Mit Fenster C4 229 (B) x 324 (H) mm Selbstklebend Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2957533
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 2957533
Artikel-Nr.:
     94QG7-2957533
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     2957533
EAN/GTIN:
     8717868040896
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Viking Briefumschläge 30005979 250 Stück. Breite: 229 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Mit Fenster. Fenstergröße: 90 x 55 mm. Fensterposition: Oben Links. Format: DIN C4. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Nein. Höhe: 324 mm. Innendruck: Nein. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 250 x Briefumschläge. Marke: Viking. Material: Papier. Papiergewicht: 100 g/m². Qualität Briefumschlag: Standard. Standard-Umschlagformat: C4. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Selbstklebend.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
324 mm
Breite:
229 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefumschläge c4 weiß 100 g selbstklebend, briefumschlag c4, briefumschlag c4 hk mf, OFFICE DEPOT, VERSANDTASCHEN, VERSANDTASCHE, BRIEFUMSCHLAG, BRIEFUMSCHLÄGE, KUVERT, 13006425, COUVERT, BRIEF, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,06784* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,47*
€ 27,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,26*
€ 27,68
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,66*
€ 25,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,07*
€ 25,07
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,96*
€ 20,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.