Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klarsichthülle Viking Premium DIN A4 PP (Polypropylen) Transparent


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3350480
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 3350480
Artikel-Nr.:
     94QG7-3350480
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3350480
EAN/GTIN:
     8717868049295
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
Viking Klarsichthülle Premium 100 Stück. Anzahl Hüllen: 100 Hüllen. Ausführung: Oben / seitlich offen. Beschriftbar: Nein. Breite: 220 mm. Farbe: Transparent. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: DIN A4 Papier. Gewicht: 1119 g. Grundfarbe: Transparent. Hoch oder Quer: Hoch. Höhe: 310 mm. Lieferumfang: 100 x Sichthülle. Lochung: Nicht perforiert. Marke: Viking. Material: PP (Polyproplylen). Materialstärke: 120 Mikron. Textfeld: Nein. Öffnung: Oben und rechts.
Weitere Informationen:
Gewicht:
1058 g
Farbe:
Transparent
Höhe:
307 mm
Breite:
217 mm
Tiefe:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: aktenhülle glasklar a4 120my, aktenhülle a4, aktenhüllen a4 transparent, SICHTHÜLLEN, 3350480, OFFICE DEPOT, 2931880, AKTENHÜLLEN, HÜLLEN, KLARSICHTHÜLLEN, DOKUMENTENHÜLLEN, 7085046, 7002038, KLARSICHFOLIE, GLASSICHTFOLIEN, STECKHÜLLEN, ZEUGNIS, ZEUGNISHÜLLE, KLARSICHTFOLIE, KLARSICHTFOLIEN, FOLIEN, GESCHENKFOLIE, TRANSPARENTFOLIE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,65*
€ 12,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,53*
€ 11,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,12*
€ 10,85
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,79*
€ 8,08
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.