Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern Viking Wavy 75 mm Silber Metall, Zink


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4200082
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 4200082
Artikel-Nr.:
     94QG7-4200082
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4200082
EAN/GTIN:
     8717868185191
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Viking Büroklammern Wavy 100 Stück. Farbe: Silber. Geeignet für: Dokumente zusammenhalten. Gewicht: 335 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 75 mm. Lieferumfang: 100x Büroklammern. Länge: 75 mm. Länge (m): 0.075 m. Marke: Viking. Material: Metall, Zink.
Weitere Informationen:
Gewicht:
335 g
Farbe:
Silber
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammern 75mm metall, akten klammer, aktenklammern 75mm, FOLDBACK-CLIPS, FOLDBACKKLAMMERN, KLAPPHEFTER, PAPIERKLAMMER, BRIEFKLEMMER, PAPIERKLAMMERN, MAULKLEMME, VIELZWECKKLAMMERN, FOLDBACK KLAMMERN, FOLDBACK KLEMMER, BÜROKLAMMER, PAPER CLIPS, BÜROKLAMMERN, BRIEFKLAMMER, BRIEFKLAMMERN, KLAMMERN, KLAMMER, AKTENKLAMMERN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,75*
€ 5,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,83*
€ 4,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.