Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Tyvek B4 Weiß Ohne Fenster 250 mm x 353 mm Abziehstreifen 54 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502088
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 502088
Artikel-Nr.:
     94QG7-502088
Hersteller:
     NC Couvert
Herst.-Nr.:
     100088
EAN/GTIN:
     4010360557027
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
Tyvek Briefumschläge 100 Stück. Breite: 250 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DIN B4a. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 353 mm. Innendruck: Nein. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 100 x Versandtaschen. Marke: Tyvek. Material: Papier. Papiergewicht: 54 g/m². Qualität Briefumschlag: Premium. Standard-Umschlagformat: B4. Umschlagmaterial: Tyvek. Verschlussart: Abziehstreifen.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
353 mm
Breite:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, briefkuvert b4 weiß, b4 briefkuvert, b4 briefumschlag weiss, VERSANDTASCHE, BRIEFUMSCHLÄGE, FALTENTASCHE, COUVERT, BRIEF, BRIEFUMSCHLAG, UMSCHLAG, UMSCHLÄGE, BRIEFKUVERT, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE, FALTENVERSANDTASCHEN, FALTENVERSANDTASCHE, FALTENTASCHEN, VERSANDTASCHE FALTE, VERSANDTASCHE FALZ, VERSANDTASCHEN FALTE, BRIEFUMSCHLÄGE FALZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5343* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,68*
€ 84,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 69,89*
€ 83,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,34*
€ 80,13
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,80*
€ 77,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,43*
€ 63,58
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.