Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Viking Mit Fenster DL 220 mm x 110 mm Selbstklebend Weiß 75 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 541260
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 541260
Artikel-Nr.:
     94QG7-541260
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     4345281
EAN/GTIN:
     8717868045006
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Viking Briefumschläge 1000 Stück. Breite: 220 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Mit Fenster. Fenstergröße: 45 x 90 mm. Fensterposition: Unten Links. Format: DL. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 110 mm. Innendruck: Ja. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 1000 x Briefumschlag DL. Marke: Viking. Material: Papier. Papiergewicht: 75 g/m². Qualität Briefumschlag: Economy. Recycled: Nein. Standard-Umschlagformat: DL. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Selbstklebend.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
110 mm
Breite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge din lang mit fenster selbstklebend weiss 75 g, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 mit fenster, BRIEFUMSCHLÄGE, UMSCHLÄGE, BRIEFUMSCHLAG, 120085, 40112860, BM00050, BE 037, 115167, 105983, QH409KUVERTS, 14201, UMSCHLAG, 1225429, QMF08KUVERTS, 13001609, 13004130, COUVERT, BRIEFKUVERT, BRIEFCOUVERT, 3990001040, FENSTERUMSCHLÄGE, 1381, BRIEF, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 21,06*
€ 25,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,76*
€ 18,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.