Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking 2 Löcher Locher Metall 30 Blatt 96W0 Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5622687
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5622687
Artikel-Nr.:
     94QG7-5622687
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5622687
EAN/GTIN:
     8717868092963
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Viking Locher 96W0. Anschlagschiene: Ja. Anzahl gestanzter Löcher: 2. Anzahl Seiten: 30 Seiten. Ausführung: Bis 30 Blatt. Breite: 113 mm. Farbe: Blau, Schwarz. Gewicht: 518 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 102 mm. Lieferumfang: 1 x Bürolocher. Lochabstand: 80 mm. Lochung: Perforiert. Länge (maximal): 125 mm. Marke: Viking. Material: Metall. Oberteilverriegelung: Ja. Stanzleistung: 30 Blatt (75 g/m²). Tiefe: 125 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
518 g
Farbe:
Blau, Schwarz
Höhe:
102 mm
Breite:
113 mm
Tiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: bürolocher 30 blatt, bürolocher, 1559, LOCHER, BLOCKLOCHER, BÜROLOCHER, MEHRFACHLOCHER, STANZLOCHER, VIERFACHLOCHER, REGISTRATURLOCHERLOCHER, REGISTRATURLOCHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.