Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking 2 Löcher Locher Metall 20 Blatt 91W0 Blau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5622696
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 5622696
Artikel-Nr.:
     94QG7-5622696
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     5622696
EAN/GTIN:
     8717868092925
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Viking Locher 91W0. Anschlagschiene: Ja. Anzahl gestanzter Löcher: 2. Anzahl Seiten: 20 Seiten. Ausführung: Bis 20 Blatt. Breite: 95 mm. Farbe: Blau, Schwarz. Gewicht: 404 g. Grundfarbe: Schwarz. Höhe: 91 mm. Lieferumfang: 1 x Bürolocher. Lochabstand: 80 mm. Lochung: Perforiert. Länge (maximal): 113 mm. Marke: Viking. Material: Metall. Oberteilverriegelung: Ja. Stanzleistung: 20 Blatt (75 g/m²). Tiefe: 113 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
404 g
Farbe:
Blau, Schwarz
Höhe:
91 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
113 mm
Weitere Suchbegriffe: buerolocher 20 blatt, bürolocher, 5622696, BÜROLOCHER, LOCHER, OD, OFFICE DEPOT, 3990001213, 7044379, BLOCKLOCHER, MEHRFACHLOCHER, STANZLOCHER, VIERFACHLOCHER, REGISTRATURLOCHERLOCHER, REGISTRATURLOCHER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.