Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Witte Reus Kracht Actief WC-Reiniger Tabs 6120299 Ozeanfrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6120299
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6120299
Artikel-Nr.:
     94QG7-6120299
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     31861580
EAN/GTIN:
     5410091734039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beckensteine
Urinsteine
WC-Tabs
beckensteine
Witte Reus WC-Reiniger 6120299. Bestandteile: 30 % anionische Tenside, 5 - 15 %, nichtionische Tenside, Weitere Inhaltsstoffe, Duftstoffe, Coumarin, Citronellol. Duft: Ozeanfrisch. Einweg: Ja. Farbe: Blue, Hellblau. Gefahrenhinweise: H315Verursacht Hautreizungen.H319Verursacht schwere Augenreizung.H412Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.. Gewicht: 50 g. Grundfarbe: Mehrfarbig. Lieferumfang: 1 x Toilettenreiniger. Marke: Witte Reus. Seifen-/Waschmittelart: Tabs. Sicherheitshinweise: Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/ Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.. Warnungstyp: Achtung.
Weitere Informationen:
Gewicht:
50 g
Farbe:
Blue, Hellblau
Gefahrenhinweise:
H315 - Verursacht Hautreizungen. H319 - Verursacht schwere Augenreizung. H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS Kennzeichnung:
GHS07
GHS Gefahrenhinweis:
H315 - Verursacht Hautreizungen. | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
GHS Sicherheitshinweis:
Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. | Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser waschen. | Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. | Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. | Weiter spülen. | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Inhalt/ Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.
Weitere Suchbegriffe: WC TOILETTENERFRISCHER, WC DUFT, WC STEIN, WC ERFRISCHER, WC REINIGER, TOILETTENREINIGER, SCHEUERMILCH, BLEICHE, TOILETTENERFRISCHER, TOILETTENENTKALKER, ROHRREINIGER, SANITÄRREINIGER, DESINFEKTIONSREINIGER, BLEICHMITTEL, DUFTSPÜLER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.