| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6591420 Herst.-Nr.: 70000014 EAN/GTIN: 0000040455860 |
| |
|
| | |
| Hellma Kaffeesahne 10 Stück. Anzahl der Portionen: 10. Bestandteile: Milch. Farbe: Weiß. Fettgehalt: 10 %. Geschmack: Creme. Gewicht: 100 g. Grundfarbe: Weiß. Lieferumfang: 10x Kaffeesahne. Marke: Hellma. Material: Kunststoff. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 100 g | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kaffeemilch, Kaffeesahne, Kondens-Milch, Kondensmilch, Schokolade, Schokoladenartikel, dosenmilch hellma, dosen milch, dosenmilch dosen, KAFFEESAHNE, KAFFEEWEIßER |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 0,57* | € 1,26* | | | | Lager 94QG7 | | | | | | € 2,90* | ab € 0,74* | € 1,51* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 0,59* | € 2,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 94QG7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 94QG7 | | Versand: Lager 94QG7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|