| |
|
| Artikel-Nr.: 94QG7-6635561 Herst.-Nr.: 6635561 EAN/GTIN: 8717868185276 |
| |
|
| | |
| Viking Büroklammern Roof 100 Stück. Ausführung: glatt. Farbe: Silber. Geeignet für: Dokumenten zusammenhalten. Gewicht: 36 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 25 mm. Klammerbreite: 25 mm. Lieferumfang: 100x Büroklammern. Marke: Viking. Material: Metall, Zink. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 36 g | Farbe: | Silber | Höhe: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammer 25 mm metall, akten klammer, aktenklammer metall, FOLDBACK-CLIPS, FOLDBACKKLAMMERN, KLAPPHEFTER, PAPIERKLAMMER, BRIEFKLEMMER, PAPIERKLAMMERN, MAULKLEMME, VIELZWECKKLAMMERN, FOLDBACK KLAMMERN, FOLDBACK KLEMMER, BÜROKLAMMER, PAPER CLIPS, BÜROKLAMMERN, BRIEFKLAMMER, BRIEFKLAMMERN, KLAMMERN, KLAMMER, AKTENKLAMMERN |
| | |
| |