Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Realspace Stapelstuhl Netzstoff,Stoff Feststehend Schwarz Sutton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6840405
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6840405
Artikel-Nr.:
     94QG7-6840405
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     6840405
EAN/GTIN:
     8717868149971
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
Realspace Stapelstuhl Sutton. Armlehnen: Feststehend. Ausführung: Eingebaute Lendenwirbelstütze für den unteren Rücken. Bezug Sitz/Rückenlehne: Netzstoff;Stoff. Breite Rückenlehne: 580 mm. Breite Sitzfläche: 480 mm. Farbe: Schwarz. Feuerfest: Ja. Fußtyp: 4 Füße. Geeignet für: Meetingraum. Gewicht: 9000 g. Grundfarbe: Schwarz. Lieferumfang: 1 x Besucherstuhl. Marke: Realspace. Programmname: Sutton. Selbstmontage: Ja. Sitzhöhe einstellbar: Nein. Sitztiefe: 455 mm. Stapelbar: Ja. Stuhlgleiter: Nein. Stuhltyp: Stapelstuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg.
Weitere Informationen:
Gewicht:
9000 g
Farbe:
Schwarz
Höhe:
850 mm
Breite:
580 mm
Tiefe:
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,15*
€ 114,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.