Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch-Brite Schwamm Universal 7 x 4,7 x 9,2 cm Gelb, Grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6981855
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 6981855
Artikel-Nr.:
     94QG7-6981855
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     UNNS2
EAN/GTIN:
     4046719316915
Suchbegriffe:
Abrasivschwamm
Scheuer-Schwamm
Scheuerschwamm
Topf-Schwamm
Scotch-Brite Schwamm Universal 2 Stück. Breite: 70 mm. Farbe: Gelb, Grün. Geeignet für: Reinigen von beschichteten Küchenutensilien und Glas. Grundfarbe: Mehrfarbig. Höhe: 92 mm. Lieferumfang: 2x Schwamm. Marke: Scotch-Brite. Material: Nylon, Zellstoff. Tiefe: 47 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
19 g
Farbe:
Gelb, Grün
Höhe:
92 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: Topfschwamm, scheuerschwamm 3m, scheuer schwamm, SPÜLSCHWAMM, SCHWAMM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 0,685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,27*
€ 2,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,90*
€ 2,26
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,85*
€ 2,20
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,37*
€ 1,63
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.