Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BETRA Radierschwamm 10,4 x 2,8 x 6 cm Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7110035
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 7110035
Artikel-Nr.:
     94QG7-7110035
Hersteller:
     Office Depot
Herst.-Nr.:
     522910
EAN/GTIN:
     8715268006757
Suchbegriffe:
Fleckenradierer
Radiererschwamm
Radierschwamm
Schmutzradierer
BETRA Radierschwamm 10 Stück. Breite: 104 mm. Farbe: Weiß. Geeignet für: Reinigen. Gewicht: 19 g. Grundfarbe: Weiß. Höhe: 60 mm. Lieferumfang: 10 x Radierschwamm. Marke: BETRA. Material: Melamin. Tiefe: 28 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
19 g
Farbe:
Weiß
Höhe:
60 mm
Breite:
104 mm
Tiefe:
28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,40* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,63*
€ 6,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,36*
€ 6,38
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.