Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Ergonomischer Bürostuhl Synchronmechanismus Ohne Armlehnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8087714
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8087714
Artikel-Nr.:
     94QG7-8087714
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     8550G20
EAN/GTIN:
     4014296957678
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
TOPSTAR Ergonomischer Bürostuhl Support SY. Anzahl Rollen: 5. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Aufbauservice: Nein. Body Balance System: Nein. Breite Sitzfläche: 420 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 8 Stunden/Tag. Farbe: Schwarz. Fußtyp: Drehkreuz aus Metall. Grundfarbe: Schwarz. Hersteller-Nr.: 8550G20. Höhe Rückenlehne: 570 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Marke: TOPSTAR. Mechanik: Synchronmechanismus. Neigbar: Ja. Selbstmontage: Ja. Sitzhöhe einstellbar: Ja. Sitztiefe: 450 mm. Sitztiefeneinstellung: Ja. Spezieller Bandscheibensitz: Nein. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Ja. Stuhlgleiter: Nein. Stuhltyp: Ergonomiestuhl. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Ja. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 550 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 420 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Ja.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,73*
€ 105,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,92*
€ 106,40*
22 Tage
unbekannt
€ 5,49*
ab € 86,45*
€ 106,50*
Lager 94QG7
119
€ 2,90*
ab € 86,91*
€ 106,61*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 89,06*
€ 109,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,61*
€ 126,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,88*
€ 121,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,91*
€ 103,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Floortex
FC1215219ER
ab € 42,96*
Zubehör
Floortex
1115223ER
ab € 51,74*
Zubehör
Topstar
7096
ab € 26,77*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 23,54*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 31,84*
Zubehör
Valuemat
FR1215017EV
ab € 36,90*
Zubehör
Floortex
FR1115225EV
ab € 41,13*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 9,81*
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,67*
Zubehör
Topstar
7082
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.