Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammern Viking Roof 30 mm Silber Metall Zink 1000 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8132630
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 8132630
Artikel-Nr.:
     94QG7-8132630
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     8132630
EAN/GTIN:
     8717868185184
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Viking Büroklammern Roof 1000 Stück. Ausführung: glatt. Farbe: Silber. Geeignet für: Dokumenten zusammenhalten. Gewicht: 456 g. Grundfarbe: Silber. Höhe: 30 mm. Klammerbreite: 30 mm. Lieferumfang: 1000x Büroklammern. Länge: 30 mm. Länge (m): 0.03 m. Marke: Viking. Material: Metall, Zink.
Weitere Informationen:
Gewicht:
456 g
Farbe:
Silber
Höhe:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, briefklammern 30mm stahldraht, akten klammer, aktenklammer metall, FOLDBACK-CLIPS, FOLDBACKKLAMMERN, KLAPPHEFTER, PAPIERKLAMMER, BRIEFKLEMMER, PAPIERKLAMMERN, MAULKLEMME, VIELZWECKKLAMMERN, FOLDBACK KLAMMERN, FOLDBACK KLEMMER, BÜROKLAMMER, PAPER CLIPS, BÜROKLAMMERN, BRIEFKLAMMER, BRIEFKLAMMERN, KLAMMERN, KLAMMER, AKTENKLAMMERN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,00367* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,51*
€ 7,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,59*
€ 6,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,67*
€ 4,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.