Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viking Briefumschläge Ohne Fenster DL 220 (B) x 110 (H) mm Selbstklebend Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813365
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 813365
Artikel-Nr.:
     94QG7-813365
Hersteller:
     Viking
Herst.-Nr.:
     3228345
EAN/GTIN:
     8717868044993
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Viking Briefumschläge 1000 Stück. Breite: 220 mm. Farbe: Weiß. Fenster: Ohne Fenster. Format: DL. Grundfarbe: Weiß. Hotmelt-Haftverschluss: Ja. Höhe: 110 mm. Innendruck: Ja. Kartonrückseite: Nein. Lieferumfang: 1000x Briefumschlag. Marke: Viking. Material: Papier. Papiergewicht: 75 g/m². Qualität Briefumschlag: Economy. Recycled: Nein. Standard-Umschlagformat: DL. Umschlagmaterial: Papier. Verschlussart: Selbstklebend.
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Höhe:
110 mm
Breite:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, briefumschläge dl 75 g/m² weiß ohne fenster selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, VERSANDTASCHE, BRIEFUMSCHLÄGE, FALTENTASCHE, BE 036, FENSTERUMSCHLAG, 966712, BRIEF, QMF08KUVERTS, UMSCHLÄGE, CHLORFREI, KÄNGURUH, BRIEFUMSCHLAG, BRIEFUMSCHLAEGE, UMSCHLAG, KAENGURUH, FENSTERUMSCHLÄGE, 14201, VERSANDTASCHEN, QH409KUVERTS, 1225429, SELBSTKLEBEND, FENSTERUMSCHLAEGE, 13001639, COUVERT, BRIEFKUVERT, BRIEFCOUVERT, 8734, BRIEFKUVERTS, BRIEFHÜLLE, BRIEFHÜLLEN, KUVERTS, KUVERTUMSCHLÄGE, BRIEFKUVERE, BRIEFKUVER, KUVERTIERHÜLLEN, KUVERTIERUMSCHLÄGE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,43*
€ 25,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,25*
€ 25,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,47*
€ 24,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,85*
€ 23,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,40*
€ 23,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,44*
€ 18,37
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.