Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Zeichenstuhl Kunststoff Ohne Armlehnen Schwarz 110 kg TEC 20 Counter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 848160
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 848160
Artikel-Nr.:
     94QG7-848160
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     72220 PU0T
EAN/GTIN:
     4014296663975
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
TOPSTAR Zeichenstuhl TEC 20/20C. Anzahl Rollen: 0. Armlehnen: Ohne Armlehnen. Bezug Sitz/Rückenlehne: Kunststoff. Body Balance System: Nein. Breite Rückenlehne: 410 mm. Breite Sitzfläche: 460 mm. Einsatzempfehlung (maximal): 3 Stunden/Tag. Farbe: Schwarz. Fertigkeiten: Rückenlehne Drehen Gas Lift Glide. Feuerfest: Nein. Fußtyp: Drehkreuz aus Kunststoff, Counter. Grundfarbe: Schwarz. GS geprüfte Sicherheit: Nein. Höhe Rückenlehne: 300 mm. höhenverstellbar: Höhenverstellbar. Marke: TOPSTAR. Selbstmontage: Ja. Sitzgröße: 460.0 mm Breite x 430.0 mm Tiefe x 840.0 mm Höhe. Sitztiefe: 420 mm. Sitztiefeneinstellung: Nein. Spezieller Bandscheibensitz: Nein. Stufenlos verstellbare Rückenlehnenneigung: Nein. Stuhlgleiter: Ja. Stuhltyp: Hocker. Tragkraft (maximal): 110 kg. Verstellbare Rückenhöhe: Ja. Verstellbare Rückenlehnentiefe: Ja. Verstellbare Sitzhöhe (maximal): 840 mm. Verstellbare Sitzhöhe (minimal): 590 mm. Verstellbarer Sitzwinkel: Nein.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, ergonomischer bürostuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, STUHL, BÜROSTUHL, BÜRODREHSTUHL, DREHSTÜHLE, BÜRODREHSTÜHLE, ARBEITSDREHSTUHL, ARBEITSSTUHL, ARBEITSSTÜHLE
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,80*
€ 137,04*
Lager 94QG7
92
€ 2,90*
ab € 116,33*
€ 137,04*
1 Tag
87
€ 5,50*
ab € 125,04*
€ 146,84*
1 Tag
87
Frei Haus
ab € 126,22*
€ 147,53*
1 Tag
61
€ 5,59*
ab € 129,99*
€ 151,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,04*
€ 163,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,81*
€ 147,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,33*
€ 138,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-2000-3277
ab € 259,65*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-MG01-3277
ab € 252,80*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9030-SP01-3277
ab € 266,22*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-MG01-3277
ab € 295,21*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9031-2000-3277
ab € 298,66*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-2000-3277
ab € 264,16*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-MG01-3277
ab € 252,39*
Ähnlich
Interstuhl Büromöbel
9033-SP01-3277
ab € 274,75*
Ähnlich
Topstar
72210 HO1T
ab € 108,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.