Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.011-16A Pressanschluss DKM (gerade), M 38x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.011-16A Pressanschluss DKM (gerade), M 38x1,5
1.011-16A Pressanschluss DKM (gerade), M 38x1,5
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKM
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.011-16A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.011-16A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn25
pressfassung
1.011-16A Pressanschluss DKM (gerade), M 38x1,5
Weitere Informationen:
Bauform:
DKM (gerade)
Anschlussgröße:
M 38x1,5
DN:
25 MM
Beschreibung:
Dichtkopf mit Überwurfmutter passend auf 60°-Stutzen DIN 763
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.011-16A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,16*
€ 41,8404
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,0082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,34*
€ 38,4846
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,61*
€ 31,6659
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.