Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.015-12A Pressanschluss DKM (45°), M 30x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKM
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, DKM
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.015-12A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.015-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
pressfassung dn 19
pressfassung
1.015-12A Pressanschluss DKM (45°), M 30x1,5
Weitere Informationen:
Bauform:
DKM (45°)
Anschlussgröße:
M 30x1,5
DN:
19 MM
Beschreibung:
Dichtkopf mit Überwurfmutter passend auf 60°-Stutzen DIN 763
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.015-12A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,33*
€ 68,2227
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,03*
€ 66,6757
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,17*
€ 64,4623
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,8439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,66*
€ 62,6654
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,67*
€ 51,9673
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.