Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.090-12-5A Pressanschluss RN (gerade), Ø 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.090-12-5A Pressanschluss RN (gerade), Ø 12
1.090-12-5A Pressanschluss RN (gerade), Ø 12
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, RN
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.090-12-5A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.090-12-5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
dn08 pressfassung
pressfassung
1.090-12-5A Pressanschluss RN (gerade), Ø 12
Weitere Informationen:
Bauform:
RN (gerade)
Anschlussgröße:
Ø 12
DN:
8 MM
Beschreibung:
Ringstutzen für Hohlschrauben, metrisch
Gewicht:
0,025 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.090-12-5A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,1447
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,2284
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,01*
€ 23,8119
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,9789
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.