Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.090-14-5A Pressanschluss RN (gerade), Ø 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1.090-14-5A Pressanschluss RN (gerade), Ø 14
1.090-14-5A Pressanschluss RN (gerade), Ø 14
Exemplarische Darstellung: Stahl-Pressarmatur für Hydraulikschlauch, RN
Exemplarische Darstellung: Pressarmatur für Hydraulikschlauch
Artikel-Nr.:
     955-1.090-14-5A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     1.090-14-5A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfassung
dn08 pressfassung
pressfassung
1.090-14-5A Pressanschluss RN (gerade), Ø 14
Weitere Informationen:
Bauform:
RN (gerade)
Anschlussgröße:
Ø 14
DN:
8 MM
Beschreibung:
Ringstutzen für Hohlschrauben, metrisch
Gewicht:
0,033 KG
Weitere Suchbegriffe: 1.090-14-5A, 1 SN-Schläuche, 1 TE-Schläuche, 1 TF-Schläuche, 2 SN-Schläuche, 2 TE-Schläuche, 3 TE-Schläuche, 4 SH-Schläuche, 4 SP-Schläuche, AGJ-Pressanschlüsse, AGN-Pressanschlüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,44*
€ 12,4236
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,543
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,60*
€ 11,424
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,0313
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,9131
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.