Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEHKANISTER10 Kunststoffkanister / Kunststoffflasche, 10 ltr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kunststoff-Kanister
Exemplarische Darstellung: Kunststoff-Kanister
Artikel-Nr.:
     955-BEH KANISTER 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BEH KANISTER 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BEHKANISTER10
Dosierflaschen
Kanister
Kunststoff-Flaschen
Werkstoffe: HD-PE Medien: Wasser, viele Säuren, Laugen, Salzlösungen und Öle. Bedingt geeignet für Lösungsmittel. *ein Ausgießer ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 L
Maße (L x B x H):
233 x 204 x 324 MM
Verschluss / Einfüllöffnung:
DIN 51
Gefahrengutzulassung (UN):
ja
Gewicht:
0,5 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,80*
€ 16,422
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,62*
€ 16,2078
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,02*
€ 15,4938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,0059
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.