Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CH50ELEMENTE Eingangselement mit Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Moldulares Hydraulik-Handhebelventil mit Eingangs- und Ausgangselement
Exemplarische Darstellung: Moldulares Hydraulik-Handhebelventil mit Eingangs- und Ausgangselement
Anwendungsbeispiel: Konstantpumpe mit doppeltwirkendem Zylinder und drucklosem Umlauf
Anwendungsbeispiel: Konstantpumpe mit doppeltwirkendem Zylinder und drucklosem Umlauf
Anwendungsbeispiel: Regelpumpe mit doppeltwirkendem Zylinder und gesperrtem drucklosem Umlauf
Anwendungsbeispiel: Regelpumpe mit doppeltwirkendem Zylinder und gesperrtem drucklosem Umlauf
Anwendungsbeispiel: Konstantpumpe mit doppeltwirkendem Zylinder und Druckweiterführung zum nächsten Ventilblock
Anwendungsbeispiel: Konstantpumpe mit doppeltwirkendem Zylinder und Druckweiterführung zum nächsten Ventilblock
Zeichnung: Moldulares Hydraulik-Handhebelventil mit Eingangs- und Ausgangselement
Zeichnung: Druckverluste gemessen bei 30 mm²/s und 50°C
Schaltsymbol: Eingangselement
Artikel-Nr.:
     955-CH50 ELEMENT E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     CH50 ELEMENT E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik-Handhebelventil
hydraulik handhebelventil
Verwendung: Diese Ventile finden Verwendung bei Mobil- und Industrieanwendungen. Durch das Baukastensystem können kompakte Steuerblöcke mit bis zu 9 Verbrauchern wie Hydraulikzylinder und Hydraulikmotoren zusammengestellt werden. Bei den Grundkomponenten ist die Nullstellung des Ventils immer als druckloser Umlauf von P nach T ausgeführt. Das Eingangselement besitzt ein Druckbegrenzungsventil mit einem Einstellbereich von 40 - 320 bar. Die Handhebelelemente haben standardmäßig eine Federrückstellung zur Mittelstellung. Durch die als Nachrüstsätze gekennzeichneten Komponenten lassen sich die Grundkomponenten einfach von Federrückstellung auf Rastung oder Sperren des drucklosen Umlaufes umrüsten. Werkstoffe: Körper: Stahl und Kunstoff, Innenteile: Stahl, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis (Viskositätsbereich: 10 - 300 mm²/s) Betriebsdruck: Eingangsdruck: 0 - 320 bar, Rücklaufdruck max. 35 bar (Druckbegrenzungsventil einstellbar 40 - 320 bar) Nenndurchfluss: 1 - 2 Elemente: max. 50 l/min, 3 - 5 Elemente: max. 45 l/min, 6 - 7 Elemente: max. 40 l/min, 8 - 9 Elemente: max. 35 l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
Eingangselement
Bezeichnung / Funktion:
mit Druckbegrenzungsventil
Gewicht:
1,7 KG
Weitere Suchbegriffe: CH50ELEMENTE, Handhebel-Ventile, Hydraulik-Handhebelventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Wegeventile, Monoblock-Ventile, Reihenverkettungsblöcke, Steuerblöcke, Wegeventile für Hydraulik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,3381
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,62*
€ 74,5178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,2802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,50*
€ 60,095
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.