| |
|
| Artikel-Nr.: 955-CH50 ELEMENT SRR Herst.-Nr.: CH50 ELEMENT SRR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verwendung: Diese Ventile finden Verwendung bei Mobil- und Industrieanwendungen. Durch das Baukastensystem können kompakte Steuerblöcke mit bis zu 9 Verbrauchern wie Hydraulikzylinder und Hydraulikmotoren zusammengestellt werden. Bei den Grundkomponenten ist die Nullstellung des Ventils immer als druckloser Umlauf von P nach T ausgeführt. Das Eingangselement besitzt ein Druckbegrenzungsventil mit einem Einstellbereich von 40 - 320 bar. Die Handhebelelemente haben standardmäßig eine Federrückstellung zur Mittelstellung. Durch die als Nachrüstsätze gekennzeichneten Komponenten lassen sich die Grundkomponenten einfach von Federrückstellung auf Rastung oder Sperren des drucklosen Umlaufes umrüsten. Werkstoffe: Körper: Stahl und Kunstoff, Innenteile: Stahl, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis (Viskositätsbereich: 10 - 300 mm²/s) Betriebsdruck: Eingangsdruck: 0 - 320 bar, Rücklaufdruck max. 35 bar (Druckbegrenzungsventil einstellbar 40 - 320 bar) Nenndurchfluss: 1 - 2 Elemente: max. 50 l/min, 3 - 5 Elemente: max. 45 l/min, 6 - 7 Elemente: max. 40 l/min, 8 - 9 Elemente: max. 35 l/min Weitere Informationen: | | Ausführung: | Handhebelelement | Bezeichnung / Funktion: | einfachwirkend, A gesperrt | Gewicht: | 2,4 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CH50ELEMENTSRR, Handhebel-Ventile, Hydraulik-Handhebelventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Wegeventile, Monoblock-Ventile, Reihenverkettungsblöcke, Steuerblöcke, Wegeventile für Hydraulik |
| | |
| |